Motion
PA090428 CNH-6105-17 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA090428 CNH-6105-17 T16

17:1 Réduction, 17:1 rapport, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481397
N° MFRPA090428 CNH-6105-17 T16
Prix2,223.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA090428 CNH-6105-17 T16

17:1 Réduction, 17:1 rapport, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481397
N° MFRPA090428 CNH-6105-17 T16
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
Prix2,223.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    17:1
  • Ratio
    17:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    17:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA090428 CNH-6105-17 T16