Motion
PA090659  RNYM05-1320YC-5  Q8E=1"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA090659 RNYM05-1320YC-5 Q8E=1"

05:1 Réduction, 5:1 rapport, arbre creux, matériau de boîtier en aluminium
N° D’ARTICLE MI10481405
N° MFRPA090659 RNYM05-1320YC-5 Q8E=1"
Prix2,025.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA090659 RNYM05-1320YC-5 Q8E=1"

05:1 Réduction, 5:1 rapport, arbre creux, matériau de boîtier en aluminium
N° D’ARTICLE MI10481405
N° MFRPA090659 RNYM05-1320YC-5 Q8E=1"
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
Prix2,025.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    1320
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp;0.4 kW
  • Montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre creux
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    05:1
  • Série
    Hyponique
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA090659 RNYM05-1320YC-5 Q8E=1"