Motion
PA091529 CNVX-6090Y-13 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA091529 CNVX-6090Y-13 143TC

13:1 Réduction, 13:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier
N° D’ARTICLE MI10481433
N° MFRPA091529 CNVX-6090Y-13 143TC
Prix1,890.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA091529 CNVX-6090Y-13 143TC

13:1 Réduction, 13:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier
N° D’ARTICLE MI10481433
N° MFRPA091529 CNVX-6090Y-13 143TC
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
Prix1,890.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6090
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    13:1
  • Ratio
    13:1

Détails

  • Ratio réel
    13:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    13:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA091529 CNVX-6090Y-13 143TC