Motion
PA091861 CNVM05-6125DBYA-319 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA091861 CNVM05-6125DBYA-319 1/2HP

319:1 Réduction, 319:1 rapport, vertical
N° D’ARTICLE MI10481444
N° MFRPA091861 CNVM05-6125DBYA-319 1/2HP
Prix4,215.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA091861 CNVM05-6125DBYA-319 1/2HP

319:1 Réduction, 319:1 rapport, vertical
N° D’ARTICLE MI10481444
N° MFRPA091861 CNVM05-6125DBYA-319 1/2HP
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
Prix4,215.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Débit maximal tr/min
    5.48 tr/min
  • Rapport nominal
    319:1
  • Ratio
    319:1

Détails

  • Ratio réel
    319:1
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp;0.37 kW
  • Montage
    Vertical
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    319:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA091861 CNVM05-6125DBYA-319 1/2HP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good