Motion
PA093141 CNHX-6125Y-29 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA093141 CNHX-6125Y-29 184TC

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481470
N° MFRPA093141 CNHX-6125Y-29 184TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA093141 CNHX-6125Y-29 184TC

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481470
N° MFRPA093141 CNHX-6125Y-29 184TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Débit maximal tr/min
    60.34 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA093141 CNHX-6125Y-29 184TC