Motion
PA093696  CNHM02-6070C-B-13(T16,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA093696 CNHM02-6070C-B-13(T16,

13:1 Réduction, 13:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481480
N° MFRPA093696 CNHM02-6070C-B-13(T16,
Prix1,972.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA093696 CNHM02-6070C-B-13(T16,

13:1 Réduction, 13:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481480
N° MFRPA093696 CNHM02-6070C-B-13(T16,
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
Prix1,972.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6070
  • Rapport nominal
    13:1
  • Ratio
    13:1

Détails

  • Ratio réel
    13:1
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.2 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    13:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA093696 CNHM02-6070C-B-13(T16,