Motion
PA094013 CNHM08-6095YB-35 3/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA094013 CNHM08-6095YB-35 3/4HP

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481487
N° MFRPA094013 CNHM08-6095YB-35 3/4HP
Prix1,718.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA094013 CNHM08-6095YB-35 3/4HP

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481487
N° MFRPA094013 CNHM08-6095YB-35 3/4HP
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
Prix1,718.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Débit maximal tr/min
    50 tr/min
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.56 kW;0.75 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA094013 CNHM08-6095YB-35 3/4HP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues