Motion
PA094781 CNHX-6095DAY-319 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA094781 CNHX-6095DAY-319 56C

319:1 Réduction, 319:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481499
N° MFRPA094781 CNHX-6095DAY-319 56C
Prix2,088.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA094781 CNHX-6095DAY-319 56C

319:1 Réduction, 319:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481499
N° MFRPA094781 CNHX-6095DAY-319 56C
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
Prix2,088.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    319:1
  • Ratio
    319:1

Détails

  • Ratio réel
    319:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    319:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA094781 CNHX-6095DAY-319 56C

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good