Motion
PA095027  RNYJ-1430-K1-80(Q8E=35MM,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA095027 RNYJ-1430-K1-80(Q8E=35MM,

80:1 Réduction, 80:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481505
N° MFRPA095027 RNYJ-1430-K1-80(Q8E=35MM,
Prix3,654.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA095027 RNYJ-1430-K1-80(Q8E=35MM,

80:1 Réduction, 80:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481505
N° MFRPA095027 RNYJ-1430-K1-80(Q8E=35MM,
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
Prix3,654.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    1430
  • Rapport nominal
    80:1
  • Ratio
    80:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNYJ-1430-K1-80
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre creux
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    80:1
  • Série
    Hyponique
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA095027 RNYJ-1430-K1-80(Q8E=35MM,