Motion
PA095286 CVVJ-6190DAY-6177 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA095286 CVVJ-6190DAY-6177 145TC

6177:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, Toutes les directions de montage, Matériau du boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481514
N° MFRPA095286 CVVJ-6190DAY-6177 145TC
Prix21,186.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA095286 CVVJ-6190DAY-6177 145TC

6177:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, Toutes les directions de montage, Matériau du boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481514
N° MFRPA095286 CVVJ-6190DAY-6177 145TC
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
Prix21,186.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Ratio
    6177:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA095286 CVVJ-6190DAY-6177 145TC