Motion
PA095846 CNHM08-6120DBYA-121 3/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA095846 CNHM08-6120DBYA-121 3/4HP

121:1 Réduction, 121:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481528
N° MFRPA095846 CNHM08-6120DBYA-121 3/4HP
Prix3,775.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA095846 CNHM08-6120DBYA-121 3/4HP

121:1 Réduction, 121:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481528
N° MFRPA095846 CNHM08-6120DBYA-121 3/4HP
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
Prix3,775.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120
  • Rapport nominal
    121:1
  • Ratio
    121:1

Détails

  • Ratio réel
    121:1
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp;0.55 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    121:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA095846 CNHM08-6120DBYA-121 3/4HP