Motion
PA096039  CHHJ-6130-43  T16, 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA096039 CHHJ-6130-43 T16, 182TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 43:1 rapport, 7/8 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 1-7/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481532
N° MFRPA096039 CHHJ-6130-43 T16, 182TC
Prix6,407.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA096039 CHHJ-6130-43 T16, 182TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 43:1 rapport, 7/8 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 1-7/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481532
N° MFRPA096039 CHHJ-6130-43 T16, 182TC
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
Prix6,407.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6130
  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6130
  • Couple de sortie maximal
    5909.012061888881
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    43:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    4.015 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein à clavette
  • Capacité de charge suspendue
    2466.51 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA096039 CHHJ-6130-43 T16, 182TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs