Motion
PA097140  RNYM08-1420YC-AV-10  Q8E:1-3/8"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097140 RNYM08-1420YC-AV-10 Q8E:1-3/8"

1420:1 Réduction, 1420:1 rapport, 1.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, dans toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481559
N° MFRPA097140 RNYM08-1420YC-AV-10 Q8E:1-3/8"
Prix3,911.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097140 RNYM08-1420YC-AV-10 Q8E:1-3/8"

1420:1 Réduction, 1420:1 rapport, 1.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, dans toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481559
N° MFRPA097140 RNYM08-1420YC-AV-10 Q8E:1-3/8"
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
Prix3,911.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.3750 po
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    1420:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12.001.51.010
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    1420:1
  • Série
    HYPONIQUE
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA097140 RNYM08-1420YC-AV-10 Q8E:1-3/8"