Motion
PA097235  RNYX-1632Y-20 182TC, Q8E:2"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097235 RNYX-1632Y-20 182TC, Q8E:2"

20:1 Réduction, 20:1 rapport, type d’entrée face en C, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481567
N° MFRPA097235 RNYX-1632Y-20 182TC, Q8E:2"
Prix6,607.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097235 RNYX-1632Y-20 182TC, Q8E:2"

20:1 Réduction, 20:1 rapport, type d’entrée face en C, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481567
N° MFRPA097235 RNYX-1632Y-20 182TC, Q8E:2"
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
Prix6,607.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1/8 à 15 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre creux
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    20:1
  • Série
    HYPONIQUE
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA097235 RNYX-1632Y-20 182TC, Q8E:2"