Motion
PA097237  RNYX-1220Y-25 56C, Q8E:1"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097237 RNYX-1220Y-25 56C, Q8E:1"

25:1 Réduction, 25:1 rapport, type d’entrée face en C, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481568
N° MFRPA097237 RNYX-1220Y-25 56C, Q8E:1"
Prix2,142.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097237 RNYX-1220Y-25 56C, Q8E:1"

25:1 Réduction, 25:1 rapport, type d’entrée face en C, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481568
N° MFRPA097237 RNYX-1220Y-25 56C, Q8E:1"
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
Prix2,142.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNYX-1220Y-25 56C
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    25:1
  • Série
    Hyponique
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA097237 RNYX-1220Y-25 56C, Q8E:1"