Motion
PA097238  RNYX-1320Y-25 56C, Q8E:1-1/4"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097238 RNYX-1320Y-25 56C, Q8E:1-1/4"

25:1 Réduction, 25:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481569
N° MFRPA097238 RNYX-1320Y-25 56C, Q8E:1-1/4"
Prix2,374.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097238 RNYX-1320Y-25 56C, Q8E:1-1/4"

25:1 Réduction, 25:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481569
N° MFRPA097238 RNYX-1320Y-25 56C, Q8E:1-1/4"
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
Prix2,374.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    25:1
  • Série
    HYPONIQUE
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA097238 RNYX-1320Y-25 56C, Q8E:1-1/4"