Motion
PA097278  RNYX-1330Y-80 56C, Q8E:1-1/4"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097278 RNYX-1330Y-80 56C, Q8E:1-1/4"

80:1 Réduction, 80:1 rapport, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, dans toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481576
N° MFRPA097278 RNYX-1330Y-80 56C, Q8E:1-1/4"
Prix2,616.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097278 RNYX-1330Y-80 56C, Q8E:1-1/4"

80:1 Réduction, 80:1 rapport, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, dans toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481576
N° MFRPA097278 RNYX-1330Y-80 56C, Q8E:1-1/4"
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
Prix2,616.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    1330
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    80:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    80:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNYX-1330Y-80 56C
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux avec rainure de clavette
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    80:1
  • Série
    HYPONIQUE
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA097278 RNYX-1330Y-80 56C, Q8E:1-1/4"