Motion
PA097284  RNYX-1630Y-80 182TC, Q8E:2"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097284 RNYX-1630Y-80 182TC, Q8E:2"

80:1 Réduction, 80:1 rapport, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10481578
N° MFRPA097284 RNYX-1630Y-80 182TC, Q8E:2"
Prix6,331.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097284 RNYX-1630Y-80 182TC, Q8E:2"

80:1 Réduction, 80:1 rapport, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10481578
N° MFRPA097284 RNYX-1630Y-80 182TC, Q8E:2"
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
Prix6,331.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    1630
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    80:1
  • Ratio
    80:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre creux
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    80:1
  • Série
    HYPONIQUE
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA097284 RNYX-1630Y-80 182TC, Q8E:2"