Motion
PA097293  RNYX-1330Y-120 56C, Q8E:1-1/4"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097293 RNYX-1330Y-120 56C, Q8E:1-1/4"

120:1 Réduction, 120:1 rapport, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, dans toutes les directions de montage, matériau de boîtier en aluminium
N° D’ARTICLE MI10481580
N° MFRPA097293 RNYX-1330Y-120 56C, Q8E:1-1/4"
Prix2,616.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097293 RNYX-1330Y-120 56C, Q8E:1-1/4"

120:1 Réduction, 120:1 rapport, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, dans toutes les directions de montage, matériau de boîtier en aluminium
N° D’ARTICLE MI10481580
N° MFRPA097293 RNYX-1330Y-120 56C, Q8E:1-1/4"
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
Prix2,616.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    1330
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    120:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    120:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12.001.51.010
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    120:1
  • Série
    Hyponique
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA097293 RNYX-1330Y-120 56C, Q8E:1-1/4"