Motion
PA097519  RNYM02-1440YA-480  Q8E:1-3/8"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097519 RNYM02-1440YA-480 Q8E:1-3/8"

1440:1 Réduction, 1440:1 rapport, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10481588
N° MFRPA097519 RNYM02-1440YA-480 Q8E:1-3/8"
Prix2,950.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097519 RNYM02-1440YA-480 Q8E:1-3/8"

1440:1 Réduction, 1440:1 rapport, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10481588
N° MFRPA097519 RNYM02-1440YA-480 Q8E:1-3/8"
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
Prix2,950.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    1440:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    1440:1

Détails

  • Ratio réel
    1440:1
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp;0.2 kW
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre creux
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    1440:1
  • Série
    Hyponique
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA097519 RNYM02-1440YA-480 Q8E:1-3/8"