Motion
PA097529  RNYM02-1540YA-720  Q8E:1-1/2"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097529 RNYM02-1540YA-720 Q8E:1-1/2"

720:1 Réduction, 720:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en aluminium
N° D’ARTICLE MI10481589
N° MFRPA097529 RNYM02-1540YA-720 Q8E:1-1/2"
Prix5,141.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097529 RNYM02-1540YA-720 Q8E:1-1/2"

720:1 Réduction, 720:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en aluminium
N° D’ARTICLE MI10481589
N° MFRPA097529 RNYM02-1540YA-720 Q8E:1-1/2"
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
Prix5,141.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    1540
  • Rapport nominal
    720:1
  • Ratio
    720:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12.001.51.010
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    720:1
  • Série
    HYPONIQUE
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA097529 RNYM02-1540YA-720 Q8E:1-1/2"

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs