Motion
PA097541  RNYM05-1540YA-300  Q8E:1-1/2"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097541 RNYM05-1540YA-300 Q8E:1-1/2"

300:1 Réduction, 300:1 rapport, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481590
N° MFRPA097541 RNYM05-1540YA-300 Q8E:1-1/2"
Prix5,422.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097541 RNYM05-1540YA-300 Q8E:1-1/2"

300:1 Réduction, 300:1 rapport, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481590
N° MFRPA097541 RNYM05-1540YA-300 Q8E:1-1/2"
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
Prix5,422.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    1540
  • Rapport nominal
    300:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    300:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12.001.51.010
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    300:1
  • Série
    HYPONIQUE
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA097541 RNYM05-1540YA-300 Q8E:1-1/2"