Motion
PA097547  RNYM05-1540Y-1200  Q8E:1-1/2"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097547 RNYM05-1540Y-1200 Q8E:1-1/2"

1540:1 Réduction, 1540:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481591
N° MFRPA097547 RNYM05-1540Y-1200 Q8E:1-1/2"
Prix5,523.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097547 RNYM05-1540Y-1200 Q8E:1-1/2"

1540:1 Réduction, 1540:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481591
N° MFRPA097547 RNYM05-1540Y-1200 Q8E:1-1/2"
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
Prix5,523.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille du boîtier
    1540
  • Rapport nominal
    1540:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    1540:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    1540:1
  • Série
    HYPONIQUE
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA097547 RNYM05-1540Y-1200 Q8E:1-1/2"