Motion
PA097560  RNYM08-1640YA-600  Q8E:2"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097560 RNYM08-1640YA-600 Q8E:2"

5:1 Réduction, 600:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481592
N° MFRPA097560 RNYM08-1640YA-600 Q8E:2"
Prix7,516.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA097560 RNYM08-1640YA-600 Q8E:2"

5:1 Réduction, 600:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481592
N° MFRPA097560 RNYM08-1640YA-600 Q8E:2"
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
Prix7,516.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    600:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12.001.51.010
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre creux
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    5:1
  • Série
    HYPONIQUE
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA097560 RNYM08-1640YA-600 Q8E:2"