Motion
PA102833 CNHM02-6060A-AV-B-17 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA102833 CNHM02-6060A-AV-B-17 T16

17:1 Réduction, 17:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10481740
N° MFRPA102833 CNHM02-6060A-AV-B-17 T16
Prix2,528.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA102833 CNHM02-6060A-AV-B-17 T16

17:1 Réduction, 17:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10481740
N° MFRPA102833 CNHM02-6060A-AV-B-17 T16
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
Prix2,528.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6060
  • Rapport nominal
    17:1
  • Ratio
    17:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    17:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA102833 CNHM02-6060A-AV-B-17 T16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues