Motion
PA103160 CNHX-6125Y-87 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA103160 CNHX-6125Y-87 143TC

87:1 Réduction, 87:1 rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI10481758
N° MFRPA103160 CNHX-6125Y-87 143TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA103160 CNHX-6125Y-87 143TC

87:1 Réduction, 87:1 rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI10481758
N° MFRPA103160 CNHX-6125Y-87 143TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA103160 CNHX-6125Y-87 143TC