Motion
PA104296 CNHM01-6060YA-35 1/8HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA104296 CNHM01-6060YA-35 1/8HP

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481795
N° MFRPA104296 CNHM01-6060YA-35 1/8HP
Prix1,137.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA104296 CNHM01-6060YA-35 1/8HP

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481795
N° MFRPA104296 CNHM01-6060YA-35 1/8HP
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
Prix1,137.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6060
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Ratio réel
    35:1
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CNHM01-6060YA-35
  • Puissance d’entrée maximale
    0.125 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
PA104296 CNHM01-6060YA-35 1/8HP