Motion
PA112167 CHH-6225-29 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA112167 CHH-6225-29 T16

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 29:1 rapport, 2-1/8 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 4-7/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10482038
N° MFRPA112167 CHH-6225-29 T16
Prix33,603.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA112167 CHH-6225-29 T16

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 29:1 rapport, 2-1/8 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 4-7/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10482038
N° MFRPA112167 CHH-6225-29 T16
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
Prix33,603.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6225
  • Hauteur du boîtier
    24.02 po
  • Taille d’entrée
    2-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6225
  • Couple de sortie maximal
    100260.20689363198
  • Rapport nominal
    29:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4-7/8 po
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    101
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    15336.85 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA112167 CHH-6225-29 T16
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon