Motion
PA112565 CNHM02-6090YA-B-87 1/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA112565 CNHM02-6090YA-B-87 1/4HP

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10482051
N° MFRPA112565 CNHM02-6090YA-B-87 1/4HP
Price$2,289.87/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA112565 CNHM02-6090YA-B-87 1/4HP

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10482051
N° MFRPA112565 CNHM02-6090YA-B-87 1/4HP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2,289.87/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6090
  • Débit maximal tr/min
    20 tr/min
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Details

  • Ratio réel
    87:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA112565 CNHM02-6090YA-B-87 1/4HP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté