Motion
PA117743  CHHS-6245Y-59 MONTAGE SUR LE DESSUS PRÊT

SUMITOMO DRIVE TECH
PA117743 CHHS-6245Y-59 TOP MOUNT READY

Réducteur de vitesse en ligne - Réduction unique, 59:1 rapport, 2-1/2 po taille d’entrée, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10482191
N° MFRPA117743 CHHS-6245Y-59 TOP MOUNT READY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA117743 CHHS-6245Y-59 TOP MOUNT READY

Réducteur de vitesse en ligne - Réduction unique, 59:1 rapport, 2-1/2 po taille d’entrée, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10482191
N° MFRPA117743 CHHS-6245Y-59 TOP MOUNT READY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6245
  • Hauteur du boîtier
    28.70 po
  • Taille d’entrée
    2-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6245
  • Couple de sortie maximal
    228000
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Ratio réel
    59:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    46700.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA117743 CHHS-6245Y-59 MONTAGE SUR LE DESSUS PRÊT
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies