Motion
PA118000 CNH-6125Y-29

SUMITOMO DRIVE TECH
PA118000 CNH-6125Y-29

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10482206
N° MFRPA118000 CNH-6125Y-29
Prix3,753.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA118000 CNH-6125Y-29

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10482206
N° MFRPA118000 CNH-6125Y-29
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
Prix3,753.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Lubrification
    Graisse
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA118000 CNH-6125Y-29