Motion
PA142054 CHFJ-6145DBY-385 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA142054 CHFJ-6145DBY-385 56C

385:1 Réduction, 385:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482918
N° MFRPA142054 CHFJ-6145DBY-385 56C
Prix8,188.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA142054 CHFJ-6145DBY-385 56C

385:1 Réduction, 385:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482918
N° MFRPA142054 CHFJ-6145DBY-385 56C
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
Prix8,188.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6145
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    385:1
  • Ratio
    385:1

Détails

  • Ratio réel
    385:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    385:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA142054 CHFJ-6145DBY-385 56C