Motion
PA142905 CVHJ-6145DBY-R2-595 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA142905 CVHJ-6145DBY-R2-595 56C

595:1 Réduction, 595:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482948
N° MFRPA142905 CVHJ-6145DBY-R2-595 56C
Prix8,151.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA142905 CVHJ-6145DBY-R2-595 56C

595:1 Réduction, 595:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482948
N° MFRPA142905 CVHJ-6145DBY-R2-595 56C
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
Prix8,151.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6145
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    595:1
  • Ratio
    595:1

Détails

  • Ratio réel
    595:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    595:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA142905 CVHJ-6145DBY-R2-595 56C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs