Motion
PA143881  EHYJ-B6125Y-Y1-46(Q8E=2-7/16",

SUMITOMO DRIVE TECH
PA143881 EHYJ-B6125Y-Y1-46(Q8E=2-7/16",

46:1 Réduction, 46:1 rapport, 61.91 mm, 2-7/16 po de diamètre d’arbre de sortie, montage sur arbre, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10482976
N° MFRPA143881 EHYJ-B6125Y-Y1-46(Q8E=2-7/16",
Prix6,619.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA143881 EHYJ-B6125Y-Y1-46(Q8E=2-7/16",

46:1 Réduction, 46:1 rapport, 61.91 mm, 2-7/16 po de diamètre d’arbre de sortie, montage sur arbre, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10482976
N° MFRPA143881 EHYJ-B6125Y-Y1-46(Q8E=2-7/16",
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
Prix6,619.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Couple de sortie maximal
    8565 N-m;75806
  • Rapport nominal
    46:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-7/16 po, 61.91 mm
  • Taille de sortie
    2.4375 po
  • Ratio
    46:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHYJ-B6125Y-Y1-46
  • Puissance d’entrée maximale
    40 hp
  • Montage
    Montage sur arbre
  • Type d’alésage de sortie
    Bague Taper-Grip
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    46:1
  • Type de scellement
    Joints à double sortie
  • Série
    Cyclo HBB
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    75806 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA143881 EHYJ-B6125Y-Y1-46(Q8E=2-7/16",