Motion
PA144338  CNH-6105DA-195(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA144338 CNH-6105DA-195(T16)

195:1 Réduction, 195:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10482994
N° MFRPA144338 CNH-6105DA-195(T16)
Prix2,647.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA144338 CNH-6105DA-195(T16)

195:1 Réduction, 195:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10482994
N° MFRPA144338 CNH-6105DA-195(T16)
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
Prix2,647.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    195:1
  • Ratio
    195:1

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Porte-clés unique
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    195:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA144338 CNH-6105DA-195(T16)