Motion
PA145996 CNHX-6125DBY-649 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA145996 CNHX-6125DBY-649 56C

649:1 Réduction, 649:1 rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI10483027
N° MFRPA145996 CNHX-6125DBY-649 56C
Prix5,025.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA145996 CNHX-6125DBY-649 56C

649:1 Réduction, 649:1 rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI10483027
N° MFRPA145996 CNHX-6125DBY-649 56C
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
Prix5,025.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    649:1
  • Ratio
    649:1

Détails

  • Ratio réel
    649:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    649:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA145996 CNHX-6125DBY-649 56C

You May Also Like