Motion
PA146276  EHYJ-C6140Y-Y3-46 213TC, AN1,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA146276 EHYJ-C6140Y-Y3-46 213TC, AN1,

46:1 Réduction, 46:1 rapport, type d’entrée face C, arbre creux, montage sur bride, face
N° D’ARTICLE MI10483039
N° MFRPA146276 EHYJ-C6140Y-Y3-46 213TC, AN1,
Prix11,761.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA146276 EHYJ-C6140Y-Y3-46 213TC, AN1,

46:1 Réduction, 46:1 rapport, type d’entrée face C, arbre creux, montage sur bride, face
N° D’ARTICLE MI10483039
N° MFRPA146276 EHYJ-C6140Y-Y3-46 213TC, AN1,
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
Prix11,761.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    8565 N-m;75806
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Rapport nominal
    46:1
  • Ratio
    46:1

Détails

  • Ratio réel
    46:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    40 hp;30 kW
  • Montage
    Face, montage à bride, arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clavette, bague Taper-Grip
  • Type de réducteur
    Cycloïdal;Helical
  • Réduction
    46:1
  • Série
    Cyclo HBB
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    75806 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA146276 EHYJ-C6140Y-Y3-46 213TC, AN1,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues