Motion
PA146895  CNVXS-6105Y-51 143TC, B21

SUMITOMO DRIVE TECH
PA146895 CNVXS-6105Y-51 143TC, B21

51:1 Réduction, 51:1 rapport, type d’entrée face en C, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10483055
N° MFRPA146895 CNVXS-6105Y-51 143TC, B21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA146895 CNVXS-6105Y-51 143TC, B21

51:1 Réduction, 51:1 rapport, type d’entrée face en C, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10483055
N° MFRPA146895 CNVXS-6105Y-51 143TC, B21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    51:1
  • Ratio
    51:1

Détails

  • Ratio réel
    51:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    51:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA146895 CNVXS-6105Y-51 143TC, B21