Motion
PA148652  CVVJ-6225-29  T16, 365TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA148652 CVVJ-6225-29 T16, 365TC

29:1 Réduction, 29:1 rapport, type d’entrée face en C, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10483104
N° MFRPA148652 CVVJ-6225-29 T16, 365TC
Prix41,792.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA148652 CVVJ-6225-29 T16, 365TC

29:1 Réduction, 29:1 rapport, type d’entrée face en C, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10483104
N° MFRPA148652 CVVJ-6225-29 T16, 365TC
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
Prix41,792.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6225
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    365TC
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA148652 CVVJ-6225-29 T16, 365TC