Motion
PA150637 CVVJ-6175Y-71 215TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA150637 CVVJ-6175Y-71 215TC

71:1 Réduction, 71:1 rapport, type d’entrée face C, verticale
N° D’ARTICLE MI10483155
N° MFRPA150637 CVVJ-6175Y-71 215TC
Prix13,114.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA150637 CVVJ-6175Y-71 215TC

71:1 Réduction, 71:1 rapport, type d’entrée face C, verticale
N° D’ARTICLE MI10483155
N° MFRPA150637 CVVJ-6175Y-71 215TC
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
Prix13,114.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6175Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Rapport nominal
    71:1
  • Ratio
    71:1

Détails

  • Ratio réel
    71:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Vertical
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    71:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA150637 CVVJ-6175Y-71 215TC