Motion
PA154146  CNHM08-6095YA-B-43 UL

SUMITOMO DRIVE TECH
PA154146 CNHM08-6095YA-B-43 UL

43:1 Rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10483260
N° MFRPA154146 CNHM08-6095YA-B-43 UL
Prix2,754.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA154146 CNHM08-6095YA-B-43 UL

43:1 Rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10483260
N° MFRPA154146 CNHM08-6095YA-B-43 UL
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
Prix2,754.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    43:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    132 kW;175 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    Homologué UL

Aperçu

Description du fabricant
PA154146 CNHM08-6095YA-B-43 UL