Motion
PA164959 CNVM02-6070YC-13 1/4HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
PA164959 CNVM02-6070YC-13 1/4HP 230/460V

13:1 Matériau de boîtier en acier de qualité réduction, 13:1 rapport, vertical, roulement
N° D’ARTICLE MI10483609
N° MFRPA164959 CNVM02-6070YC-13 1/4HP 230/460V
Prix1,338.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA164959 CNVM02-6070YC-13 1/4HP 230/460V

13:1 Matériau de boîtier en acier de qualité réduction, 13:1 rapport, vertical, roulement
N° D’ARTICLE MI10483609
N° MFRPA164959 CNVM02-6070YC-13 1/4HP 230/460V
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
Prix1,338.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6070
  • Débit maximal tr/min
    134.6 tr/min
  • Rapport nominal
    13:1
  • Ratio
    13:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Montage
    Vertical
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    13:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA164959 CNVM02-6070YC-13 1/4HP 230/460V