Motion
PA167420  CNHXM5-6125Y-17 NP-G, 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA167420 CNHXM5-6125Y-17 NP-G, 184TC

17:1 Rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10483698
N° MFRPA167420 CNHXM5-6125Y-17 NP-G, 184TC
Prix4,422.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA167420 CNHXM5-6125Y-17 NP-G, 184TC

17:1 Rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10483698
N° MFRPA167420 CNHXM5-6125Y-17 NP-G, 184TC
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
Prix4,422.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    17:1
  • Ratio
    17:1

Détails

  • Ratio réel
    17:1
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA167420 CNHXM5-6125Y-17 NP-G, 184TC