Motion
PA167457 CNFJ-6090DAY-2537 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA167457 CNFJ-6090DAY-2537 56C

2537:1 Réduction, 2537:1 rapport, type d’entrée face en C, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10483700
N° MFRPA167457 CNFJ-6090DAY-2537 56C
Prix2,195.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA167457 CNFJ-6090DAY-2537 56C

2537:1 Réduction, 2537:1 rapport, type d’entrée face en C, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10483700
N° MFRPA167457 CNFJ-6090DAY-2537 56C
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
Prix2,195.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    090
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    2537:1
  • Ratio
    2537:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    2537:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA167457 CNFJ-6090DAY-2537 56C