Motion
PA179261 CHHP-6265Y-43 405T

SUMITOMO DRIVE TECH
PA179261 CHHP-6265Y-43 405T

Réducteur de vitesse en ligne - Réduction unique, 43:1 rapport, 3-1/8 po taille d’entrée, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10484144
N° MFRPA179261 CHHP-6265Y-43 405T
Prix89,706.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA179261 CHHP-6265Y-43 405T

Réducteur de vitesse en ligne - Réduction unique, 43:1 rapport, 3-1/8 po taille d’entrée, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10484144
N° MFRPA179261 CHHP-6265Y-43 405T
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
Prix89,706.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6265
  • Hauteur du boîtier
    34.41 po
  • Taille d’entrée
    3-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6265
  • Couple de sortie maximal
    407000
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    405TC
  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    61900.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA179261 CHHP-6265Y-43 405T
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies