Motion
PA180299 CNHM02-6065B-11 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA180299 CNHM02-6065B-11 T16

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10484171
N° MFRPA180299 CNHM02-6065B-11 T16
Prix1,209.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA180299 CNHM02-6065B-11 T16

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10484171
N° MFRPA180299 CNHM02-6065B-11 T16
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
Prix1,209.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6065
  • Rapport nominal
    11:1
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Ratio réel
    11:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA180299 CNHM02-6065B-11 T16