Motion
PA186348 CHHX-614HY-21 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA186348 CHHX-614HY-21 184TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 21:1 rapport, 22-225/1000 po taille d’entrée, 1-7/8 po diamètre d’arbre de sortie, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10484422
N° MFRPA186348 CHHX-614HY-21 184TC
Price$7,039.20/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA186348 CHHX-614HY-21 184TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 21:1 rapport, 22-225/1000 po taille d’entrée, 1-7/8 po diamètre d’arbre de sortie, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10484422
N° MFRPA186348 CHHX-614HY-21 184TC
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
Price$7,039.20/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    614
  • Hauteur du boîtier
    310.00 po
  • Taille d’entrée
    22-225/1000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    614H
  • Couple de sortie maximal
    10554.010685275874
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    21:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    21:1

Details

  • Ratio réel
    21:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17.086.50.005
  • Puissance d’entrée maximale
    14.682 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Capacité de charge suspendue
    2907.54 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Servo en ligne Cyclo
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    68130 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA186348 CHHX-614HY-21 184TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs