Motion
PA186895 CHHX-6130Y-15 215TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA186895 CHHX-6130Y-15 215TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 15:1 rapport, 7/8 po taille d’entrée, 1-7/8 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10484455
N° MFRPA186895 CHHX-6130Y-15 215TC
Prix6,432.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA186895 CHHX-6130Y-15 215TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 15:1 rapport, 7/8 po taille d’entrée, 1-7/8 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10484455
N° MFRPA186895 CHHX-6130Y-15 215TC
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
Prix6,432.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6130
  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6130
  • Couple de sortie maximal
    5357.379602775726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    10.434 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    1697.54 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA186895 CHHX-6130Y-15 215TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies