Motion
PA187055 CNH-6095DA-1479 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA187055 CNH-6095DA-1479 T16

2.5:1 Réduction, 2.5:1 - 658503:1 Rapport, type de sortie solide, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10484460
N° MFRPA187055 CNH-6095DA-1479 T16
Price$1,702.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA187055 CNH-6095DA-1479 T16

2.5:1 Réduction, 2.5:1 - 658503:1 Rapport, type de sortie solide, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10484460
N° MFRPA187055 CNH-6095DA-1479 T16
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
Price$1,702.48/each

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Ratio
    2.5:1 - 658503:1
  • Facteur de service
    1.0

Details

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    2.5:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA187055 CNH-6095DA-1479 T16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs