Motion
PA190000  CNHMS03-6125DBYA-B-493  A2X,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA190000 CNHMS03-6125DBYA-B-493 A2X,

493:1 Réduction, 493:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10484605
N° MFRPA190000 CNHMS03-6125DBYA-B-493 A2X,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA190000 CNHMS03-6125DBYA-B-493 A2X,

493:1 Réduction, 493:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10484605
N° MFRPA190000 CNHMS03-6125DBYA-B-493 A2X,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Rapport nominal
    493:1
  • Ratio
    493:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    493:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA190000 CNHMS03-6125DBYA-B-493 A2X,